ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
吸排気弁 TAV-2 15A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84105999
品番
TAV-2 15A
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います
仕様
●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05〜1.0MPa●吸気弁作動圧力:-1.0kPa[-100mmAq]以下(圧力0より吸気)●流体温度:0〜80℃(凍結不可)●接続:配管接続口:JIS R・吸排気口:JIS Rc1/4(Φ8用ホース継手付)
アズワン品番
68-0468-65