清水
清水の 内装商品
清水の 棚柱・棚受
清水の 棚受
ESラック パイプセット 750×270
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84112317
品番
SA-ESP750
参考基準価格(税別)
¥6,587
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
棚板パイプセットは耐荷重35kgの安全設計です。
洋服掛けとして。
仕様
●色:シルバー●奥行(mm):85●高さ(mm):35●耐荷重(kg):25●間口(mm):905●材質/仕上:普通鋼(ステール)/ステン巻き●原産国:日本●コード番号:218-4096
アズワン品番
67-5644-78