三笠産業[食品]
三笠産業[食品]の 転圧機
三笠産業[食品]の エンジンランマー
充電式プレートコンパクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84113437
品番
MVC-e60
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様
●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999
アズワン品番
67-5623-04