曜日別特売
RJ-101 精密ラボジャッキ ツクモ工学 84114295

精密ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-5640-24
内容量1台注文コード84114295品番RJ-101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。
ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。
パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。
実験、研究に。

仕様●色:黒●均等荷重(kg):20●間口(mm):80●奥行(mm):160●高さ(mm):63●天板サイズ(mm):80×132●移動量(mm):22●ピッチ(mm):1●フラットテーブルのZ軸ステージ、パンタグラフ構造●微調整が可能●移動量(mm):22●原産国:日本●コード番号:390-7008アズワン品番67-5640-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする