アークランズ
アークランズの 文房具
アークランズの はさみ/ペーパーカッター
アークランズの はさみ
若獅子 角波板切狭 300mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84115826
品番
125131
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
仕様
●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):90mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板
アズワン品番
68-4576-94
繰り返し・詰め替え
対応