ESラック パイプセット 600×270

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84117734 品番SA-ESP600
参考基準価格(税別)¥6,189 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

棚板パイプセットは耐荷重35kgの安全設計です。
洋服掛けとして。

仕様●色:シルバー●奥行(mm):85●高さ(mm):35●耐荷重(kg):25●間口(mm):605●材質/仕上:普通鋼(ステール)/ステン巻き●原産国:日本●コード番号:218-2540 アズワン品番67-5644-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする