WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 研究関連用品・実験用必需品
WAKI(和気産業)の 実験研究用素材
WAKI(和気産業)の 実験研究用シリコンゴムシート
帯電ゴム 長巻 5X1000X5M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84117865
品番
EB-10 -5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,734
電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
仕様
●色:黒●厚さ(mm):5●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9365
アズワン品番
67-5576-43