RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 店舗運営用品
RICOH(リコー)の 値付け/タグ用品
RICOH(リコー)の 感熱・製品ラベルプリンター
PCLカード タイプ6500
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84120559
品番
514646
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Hewlett-Packard社 PCL6、PCL5eによる出力が可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-11
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。