Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:825V 最大直流定格電圧:640V, 270pF, V480LA40AP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード84126134 品番V480LA40AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。

仕様
バリスタ電圧 = 825V
最大AC定格電圧 = 480V
最大直流定格電圧 = 640V
制限電圧 = 1240V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 105J
シリーズ = LA
直径 = 17mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 270pF
長さ = 32mm
厚さ = 7.3mm
寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mm
リード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする