代表画像

CNMG120402-TS T6215 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84191469 CNMG120402-TS T6215 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84191469

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形インサート 注文コード84191469 品番CNMG120402-TS T6215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など62種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)水平方向:12.9 逃げ角(度)80 厚さ(mm)4.76 用途仕上げ切削 種別T6215 形状ひし形インサート 内接円(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5.16 コーナー半径Re(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5 最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする