代表画像

VNMG120408E-TS NS9530 ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84195179 VNMG120408E-TS NS9530 ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84195179

ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.8 種別NS9530 注文コード84195179 品番VNMG120408E-TS NS9530
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコーナー半径Re・種別など18種類から選べます 他の種類を見る
種別NS9530 形状ひし形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:12.5 逃げ角(度)35 内接円(mm)7.15 取付穴径(Φmm)3.81 コーナー半径Re(mm)0.8 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5 最小送り(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする