フィッシュアイコンバーター FE 28mm F2用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84251766 品番SEL057FEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,600

Eマウントレンズ。
FE28mmF2(SEL28F20)用魚眼コンバータ。
28mmF2に取り付けた際、対角魚眼16mmF3.5相当の魚眼レンズ。
水滴や埃が侵入しにくい防塵防滴に配慮した設計。

仕様●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●レンズマウント:ソニー Eマウント●対応撮像画面サイズ:35mmフルサイズ●焦点距離(mm):16●焦点距離イメージ(mm):24●レンズ構成 (群-枚):4-5●画角 (APS-C):105°、(35mm判):180°●開放絞り (F値):3.5●最小絞り (F値):22●最短撮影距離 (m):0.22●最大撮影倍率 (倍):0.14●フードタイプ:花形固定式●外形寸法 最大径x長さ (mm):89 x 58.5●質量 約 (g):418●付属品:レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース●SEL28F20装着時●コード番号:SO10N47●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7868-35
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする