CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ロッドレスシリンダ
CKDの マグネット式
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動・標準形
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダ内径(Φmm)
25
注文コード
84258386
品番
SRL3-00-25B-400-M0H3-D-A3
参考基準価格(税別)
¥59,130
販売価格(税込)
¥58,658
販売価格(税別)
¥
53,325
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動・標準形
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
メカジョイント式
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード