SRL3-00-20B-550-M3H3-D-Y1 SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84260364

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動・標準形 チューブ内径(Φmm)20 シリンダ内径(Φmm)20 注文コード84260364 品番SRL3-00-20B-550-M3H3-D-Y1
参考基準価格(税別)¥70,860 販売価格(税込) ¥70,180
販売価格(税別)
63,800
この商品は作動方式・チューブ内径・シリンダ内径など3391種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)550 作動方式複動・標準形 シリンダ内径(Φmm)20 種類メカジョイント式 使用流体圧縮空気 環境汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする