仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38