ホットシューアタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84274069 品番CAS-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

カメラ上部のホットシューに三脚用ネジを増設できるカメラアタッチメント

仕様●ホットシューに三脚ネジ穴のあるアクセサリーを固定するためのアタッチメント●仕様 サイズ:長さ30mmx直径25mm 重量:約19g 材質:アルミ・スチール●製品タイプ:三脚等●三脚(1/4インチ)ネジ増設アタッチメント●ホットシュー対応●ストレートタイプ●コード番号:IK100F0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7641-44
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする