PRIME B660M-A D4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84275898 品番PRIME/B660M-A/D4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,420

インテル LGA 1700ソケット、第12世代インテルプロセッサーに対応、mATXマザーボード

仕様●製品タイプ:マザーボード●CPU:Intel Socket LGA1700 for 12th Gen Intel Core、Pentium Gold and Celeron Processors、Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0●Chipset:Intel B660 Chipset●Memory:4 x DIMM、Max. 128GB、DDR4●Graphics:1 x DisplayPort、2 x HDMI ports●Ethernet:1 x Intel 1Gb Ethernet●Audio:Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Audio Features●BIOS:128 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS●Manageability:WOL by PME、PXE●Operating System:Windows 11 64-bit、Windows 10 64-bit●Form Factor:microATX、24.4cmx24.4cm●コード番号:A940SWY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7438-41
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする