CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ロッドレスシリンダ
CKDの マグネット式
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動・フルカウル形
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダ内径(Φmm)
25
注文コード
84276656
品番
SRL3-J-00-25B-200-M2H3-D-A1
参考基準価格(税別)
¥102,590
販売価格(税込)
¥101,668
販売価格(税別)
¥
92,425
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動・フルカウル形
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
-
使用流体
圧縮空気
環境
汎用