アドテック
アドテックの 記録メディア・メモリー
アドテックの SDカード
アドテックの SDHC
SDHCメモリーカード 32GB Class10
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84277140
品番
AD-SDTH32G/10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様
●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7459-43
容量(GB)
32GB
SDスピードクラス
Class 10
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。