CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ロッドレスシリンダ
CKDの マグネット式
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動・標準形
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダ内径(Φmm)
50
注文コード
84288197
品番
SRL3-LB-50B-2200-M0H3-D-A
参考基準価格(税別)
¥260,850
販売価格(税込)
¥258,267
販売価格(税別)
¥
234,788
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
2200
作動方式
複動・標準形
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
-
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません