CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ロッドレスシリンダ
CKDの マグネット式
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動・標準形
チューブ内径(Φmm)
63
シリンダ内径(Φmm)
63
注文コード
84289213
品番
SRL3-LB-63B-300-M0H3-D
参考基準価格(税別)
¥151,240
販売価格(税込)
¥149,793
販売価格(税別)
¥
136,175
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
300
作動方式
複動・標準形
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
-
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード