SRL3-LB-80B-350-M2H3-D SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84290805

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動・標準形 チューブ内径(Φmm)80 シリンダ内径(Φmm)80 注文コード84290805 品番SRL3-LB-80B-350-M2H3-D
参考基準価格(税別)¥257,890 販売価格(税込) ¥255,407
販売価格(税別)
232,188
この商品は作動方式・チューブ内径・シリンダ内径など3391種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)350 作動方式複動・標準形 シリンダ内径(Φmm)80 種類- 使用流体圧縮空気 環境汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする