プログレード 快速野菜調理器セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84293870 品番PG-647
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1台で5種類の下ごしらえができる
厚み調整スライサー、千切り、細千切り、ワッフルスライサー、おろしざる付き容器
安全ホルダー、ケース
収納容器にスッキリ収まる。

仕様●材質●▼スライサー・千切り(フレーム):ABS樹脂●▼容器:AS樹脂●▼おろし・ホルダー・ザル:ポリプロピレン●▼スライス刃:ステンレス刃物鋼●▼ワッフルスライス刃・千切り刃・ホルダーピン:18-8ステンレス●▼おろし:ステンレス鋼●▼すべり止め:ゴム アズワン品番67-9247-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする