ナガノ産業
ナガノ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナガノ産業の グラス・食器・カトラリー
ナガノ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレス もち取り盆 小 50cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84293994
品番
PR4336
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
もち取り盆としてだけではなく、料理の盛り付け容器、ディスプレー用などにもご使用頂けます。
仕様
●用途:もちを丸める際に●直径(約):500mm●使い方1:盆の上にビニールを敷く●使い方2:その上に片栗粉を軽くまぶす●使い方3:盆とビニールにもちが粘着するのを防止できる●仕様:深めのステンレスお盆
アズワン品番
67-9335-46