曜日別特売
1-00038-001 炭消臭 羽毛布団収納袋 ニーズ 84295516

1-00038-001 炭消臭 羽毛布団収納袋 ニーズ 84295516
1-00038-001 炭消臭 羽毛布団収納袋 ニーズ 84295516

炭消臭 羽毛布団収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84295516品番1-00038-001
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クロスバンド内蔵で羽毛布団をスッキリ収納できます。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟んで使用しています。
ケースに透明窓をもうけ中身が分かる仕様です。シングルサイズ羽毛布団が1枚収納できる約47Lケース。

仕様●寸法:使用時:奥行55cm×幅85cm×高さ10cm●容量:47L●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン●原産:中国アズワン品番67-8969-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする