仕様●測定方式:超音波検知式●動作周波数:40kHz(±2kHz)●レーザー:波長630~660nm、出力1 mW未満(レーザークラス2)●感度:0.1L/min(at 6bar、距離5m)●動作時間:連続9時間以上(4時間充電時)●電源:内蔵充電式リチウムイオン電池●充電:ACアダプタ(同梱)●充電時間:最大4時間●使用温度範囲:0~50℃●保存温度範囲:-20~50℃●インターフェース:USB●データ容量:16GB SDカード●ディスプレイ:3.5インチタッチスクリーン●寸法:263×96×280mm(トランペット含む)●重量:540gアズワン品番67-9249-99