コンパル
コンパルの バッテリー関連
コンパルの バッテリーターミナル用品
アルミスノーブラシ・E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84297318
品番
009859
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です。
冬場の車の雪除けに。
仕様
●幅(mm):265●全長(mm):約730〜1200(伸縮式)●コンパル アルミスノーブラシ・E型●材質/仕上:アルミニウム・ABS樹脂・EVA樹脂・ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:819-3303
アズワン品番
67-9227-82