仕様●原材料:ブドウ糖果糖液糖、ケール、りんご濃縮果汁、にんじん、オリゴ糖、コラーゲンペプチド、増粘多糖類、酸味料、トレハロース、香料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、着色料(黄4)●保証成分:粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分99.0%以下●エネルギー:60kcal/100g●対象動物:ウサギ・ハムスター・リス・チンチラ・モルモットなど●※ペットフードですアズワン品番68-1070-82