エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
50A/1.5mm 全面フランジパッキン 耐薬品/5K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84299488
品番
EA351HA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様
●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100〜100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4
アズワン品番
68-1811-04