SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 厨房機器・設備・調理機械
SARAYA(サラヤ)の その他業務用厨房装置類
SARAYA(サラヤ)の 業務用専用洗剤
ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84299585
品番
32398
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮!
フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。
すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:薄青色〜青色の透明液体●希釈倍率:5〜500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可
アズワン品番
68-4109-77