島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
ステッキスタンド 11本収納
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84299725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
はめ込み口に軽く押し込むだけでセットできます。
最大11本のステッキが収納できます。
仕様
●サイズ:幅39.5×奥行17×高さ61cm●杖適応サイズ:上菅/19〜30mm●重量:1.5kg●材質:PP、スチール
アズワン品番
68-4527-73