島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
折りたたみSP細型ネックステッキ 花柄紺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84300976
品番
53-FD4
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
杖を束ねられる着脱式ストラップです。
杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
携帯袋付きです。
仕様
●長さ:約77〜87cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約280g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番
68-4527-61