ノートパソコンスタンド 10個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード84301466 品番L-NPS
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

簡単2ステップ組み立て&コンパクトな折りたたみ式
目線に合わせて角度・高さを7段階に調整可能 長時間のデスクワークに最適
放熱性の高いアルミ合金素材と底面や背面を塞がない設計で熱暴走を防止
ダブルM構造と三角形デザインで優れた安定性を実現
スタンド上下に滑り止めシリコンパット付き
幅は無段階調整可能 ノートPC以外にスマホ、タブレット、本なども対応
持ち運びに便利な収納袋付き

仕様●本体サイズ:【収納時】約253×45mm【使用時】約253×45〜190×75〜143mm●本体素材:アルミ合金+シリコン●本体重量:約250g●付属品:収納袋 アズワン品番68-4057-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする