マルカン
マルカンの 動物用品
マルカンの 餌/おやつ
もりもり野菜 お徳用 330g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84301509
品番
ML-544
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
自然のおいしさたっぷり!
太陽の恵みをたっぷり浴びた数種類の野菜をバランスよくミックスしました。
栄養が凝縮されているので、もりもり食べて大満足のサラダです。
仕様
●原材料:キャベツ、ニンジン、ニンジンの葉、セロリ、ブドウ糖●保証成分:粗たん白質10.7%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維10.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分5.8%以下●エネルギー:約311kcal/100g●対象動物:うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(330g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1415-08