スパークプラグレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84301624 品番EA514BC-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40 アズワン品番68-1818-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする