DS-360-MK ギアポンプ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84301816 品番80
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ローラーベーンポンプ
モーター一体型
マグネットカップリング
自給タイプ
CEマーク取得済み
高圧性能
マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です

仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3〜Mot●▼0,30-0,90kW,1〜Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151 アズワン品番68-0990-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする