ベストコ
ベストコの 物干金物
ベストコの 壁付型
窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し ライトグレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302175
品番
NY-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し
不使用時はカーテン裏にコンパクトに収納できます。
内蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます。
専用伸縮竿2本付。
仕様
●サイズ:幅120〜218×42×180〜225cm●重量:2.75kg●材質:パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂●取り付け高さ:180〜225cm●全体耐荷重(約):10kg
アズワン品番
68-4535-89