セブンタック 滑り止めテープ アルミタイプ 100mm×18m巻

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84302184 品番KRO-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミ素材の裏面に粘着剤付き。凹凸面に対し追従し貼り付け可能です。
貼り付け後、水や油を被っても滑り止め効果を発揮します。
屋外階段、ステップ、床などスリップ防止に適しています。

仕様●サイズ:100mm×18m巻●色:黒●厚み:1mm●※貼付面の油分・水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。 使用場所屋外 アズワン品番68-0498-22
注意
●※貼付面の油分・水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする