エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ本体
エスコの 防犯用カメラ
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302200
品番
EA947HB-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12〜24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様
●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7〜Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
アズワン品番
68-1869-08