仕様●原材料:米、粟、炭酸カルシウム、果糖、塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、D-パントテン酸カルシウム、ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸マグネシウム、硫酸鉄、塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン、メナジオンK3)●保証成分:粗タンパク6.8%以上・粗脂肪2.2%以上・粗繊維10.1%以下・粗灰分4.3%・水分12.7%●エネルギー:約385kcal
アズワン品番68-1402-67