小動物用 もちもち ヨーグルトケーキ 30g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84305167 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ふっくらもっちり蒸しあげたヨーグルト仕立てのおいしいケーキ。
ハムスター、リス等が食べやすく、手で簡単にちぎって与えられるやわらかさに仕上げました。
ふっくらもっちりと蒸しあげた、ヨーグルト仕立てのケーキのようなおやつです。

仕様●原材料:小麦粉、鶏ささみ、鶏肉、でん粉類、ヨーグルトパウダー、グリセリン、膨張剤、プロピレングリコール、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、着色料(酸化チタン)、香料●保証成分:たん白質0.1%以上、脂質0.1%以上、粗繊維2.0%以下、灰分2.0%以下、水分26.0%以下●エネルギー:約250kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス等の小動物●内容量:1袋(30g)●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする