樹脂製 タイヤストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84305465 品番2251
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー
視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。
使用時や持ち運びに便利な取っ手付
底面には滑り止めゴム付
軽〜4tトラック・RV車・農耕機 対応

仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PE アズワン品番68-0828-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする