マルカン
マルカンの 動物用品
マルカンの 餌/おやつ
りんご大収穫祭 パリふわスライス 70g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84306899
品番
ML-508
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パリッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。
りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
仕様
●原材料:りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約329kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(70g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1414-79