エスコ
260mm はさみ・アラミド繊維 ギザ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84307608
品番
EA540GA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
グラスファイバー、アラミド、ダイニーマー繊維も切断可能な高品質はさみ。
大きな手の人にも馴染むポリウレタンコーティングの大型ハンドル。
仕様
●刃材質:鍛造特殊刃物鋼●ハンドル材質:ポリウレタン●全長:260mm●刃長:100mm●重量:361g
アズワン品番
68-1822-04