曜日別特売

260mm はさみ・アラミド繊維 ギザ刃

260mm はさみ・アラミド繊維 ギザ刃 - エスコ

刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
グラスファイバー、アラミド、ダイニーマー繊維も切断可能な高品質はさみ。
大きな手の人にも馴染むポリウレタンコーティングの大型ハンドル。

仕様●刃材質:鍛造特殊刃物鋼●ハンドル材質:ポリウレタン●全長:260mm●刃長:100mm●重量:361gアズワン品番68-1822-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307608EA540GA-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84307608EA540GA-1164539126EA540EE-2AEA540GA-11 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付)エスコ1丁
2,010
税込2,211
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする