マルカン
マルカンの 動物用品
マルカンの 餌/おやつ
りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ 45g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84308344
品番
ML-509
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サクッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。
りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
仕様
●原材料:りんご、酸化防止剤(ビタミンC)●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約333kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(45g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1414-78