多目的吊戸棚 奥行390タイプ 900×390×400mm TCM2-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84313059 品番TCM2-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。

仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):900×390×400●材質:本体・棚板/化粧パーチクルボード、扉/低圧メラミン化粧坂●扉部:スライド丁番付き●重量:約20kg●付属品:可動棚×1枚、差込みダボ×4個 アズワン品番4-5659-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする