サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84313890 品番 L57045
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

金属検出器で検出可能な毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

仕様●色:青●幅×長さ×毛丈(mm):50×190×30●材質:本体/PP、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番4-5694-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
食品工場内で使用
株式会社 フジ食品 様

食品工場内で使用
磁性のあるブラシなので、異物混入対策の金属探知機で反応する(はず)
わざわざブラシの毛を抜いて試したわけではないので、どの位の大きさで反応するのかは不明
ただ、できる対策としては有効

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする