カップリング ボディ APCシリーズ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード84328958 品番APC10006
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー

仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空〜0.84MPa●使用温度範囲:-40〜82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする