カップリング インサート PMCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード84328976 品番PMC2402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,478
販売価格(税別)
16,798

親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。
接続部の一体化成型。
「カチッ」という音で確実に接続します。
PMC12シリーズと互換性があります。
漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
接続部の一体化成型。「カチッ」という音で確実に接続します。

仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空〜0.84MPa●使用温度範囲:-40〜82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする